Beskrivelse:
Galvanisk limede diamant- og CBN-slibestifter anvendes i både våd og tør slibning. Cylindriske stifter med hårdmetalskaft anvendes til stationær indvendig slibning. Sammenlignet med stålskaftet har hårdmetalskaftet et ca. tre gange højere elasticitetsmodul (E-modulus). Dette beskriver, hvor kraftigt et legeme deformeres under påvirkning af en belastning. Med hensyn til indvendig slibning kan hårdmetalskakter opnå højere skæreydelse, bedre overflader og mere præcise form- og positionstolerancer. N = ikke-trinløst aksel
Egenskab:
- Breddemål: 8 mm
- Ø udvendig metrisk: 8 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: B 151
- Længde, aksel: 98 mm
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: indsats er mulig i både tør og våd slibning. Hvis det er muligt, er vådslibning at foretrække for at reducere værktøjsslid og risikoen for termisk skade. Generelt gælder: For at opnå optimal økonomi skal du vælge kornstørrelsen så grov som muligt og så fin som nødvendigt. Indflydelsesrige faktorer omfatter materialets hårdhed og den ønskede overfladekvalitet. Fastsiddende værktøjer kan rengøres med ultralyd. Hvis overfladen er stærkt snavset, skal du bruge slibestav DSB 2005025 (EAN 4007220168332) til rengøring. Vælg værktøjsdiameteren så stor som muligt, da dette øger antallet af kørner, der er aktiveret. Ved indvendig slibning må værktøjsdiameteren ikke overstige 3/4 af diameteren, der skal slibes. Den langsgående tilspænding ved indvendig slibning må ikke overstige 2/3 af værktøjsbredden ved Pro-arbejdsemneomdrejningen. Tilførslen afhænger af det materiale, der skal bearbejdes, skærehastigheden, værktøjets stabilitet, dets holder og værktøjsdrevet. På grund af enkeltlagsopgaven skal arbejdsspindlen og værktøjsholder have en høj koncentricitetsnøjagtighed. Jo finere kornstørrelse der anvendes, jo mere nøjagtig skal koncentriciteten være. Værktøjsdrevet skal have tilstrækkelig drivkraft fra slibespindlen til at sikre den påkrævede omdrejningstal selv under belastning.
- Behandling af opgaver: Afgratning, efterbehandling, slibning, indvendig cylindrisk slibning, kantbehandling (affasning, filet)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; Maskinværktøj; robot; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Case stål
- Valse- og kuglelejestål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Værktøjsstål
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.