rundbørste unzopft RBU Ø 100 mm skaft Ø 6 mm BLÅT filament Ø 1,10 mm korn 180 bor

Art.-nr.: 4007220353684
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220353684
    EAN/GTIN 4007220353684
    Producentnummer 43740169
    L-nummer L51510 553

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. Specielt designet til lavhastigheds indsats på batteridrevne skruetrækkere og boremaskiner. Børster med plastikbeklædning er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.

    Egenskab:

    • Emballage: POS-emballage
    • O/MIN., maks.: 4500 RPM
    • Breddemål: 10 mm
    • Registreringssystem: Skaft
    • Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
    • Ø udvendig metrisk: 100 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Belægningsmateriale: Plastbeklædning, fin (BLÅ)
    • Kornstørrelse: 180

    Fordel:

    • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
    • Optimal præsentation i PFERDTOOL CENTERET takket være hængehullet og prisen med EAN-nummer, betegnelse og strømpemateriale.
    • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afstripning, skrubning, teksturering (matning, linemåtter og satinering)
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Kobber
      • Duroplast
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Specialstål (INOX)
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Træ

    Bemærk:

    • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven