Beskrivelse:
Båndslibeværktøjet kan drejes på den respektive drivmaskine eller håndtag og muliggør dermed fleksibel tilpasning til den enkelte arbejdssituation. Velegnet til bælter med en bæltelængde på 520 og 610 mm og en bæltebredde på 3, 6, 9, 12 eller 16 mm.
Egenskab:
- Pferd-type: BSVA 9/25 x 520
- Brugbar båndbredde: 3, 6, 9, 12, 16
- Breddemål: 9 mm
- Brugbar båndbredde: 520, 610
- Nettovægt: 0095 kg
- Ø rullemetode: 25 mm
Fordel:
- Enkel, hurtig remudskiftning pga. fjederspænding.
- Høj præcision bæltestyring takket være justerbar remstramningskraft og låselig bæltearm.
- Robust ståldesign.
- Udnyttelse af den fulde rullebredde.
- Ekstremt smalle monteringstapper på sporrullen.