Bimetal hulsavssæt Co8/M42 11 dele til elektrikere internationalt

Art.-nr.: 4007220319321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220319321
EAN/GTIN 4007220319321
Producentnummer 25900910
L-nummer L51140 779

Betegnelse

Beskrivelse:

set indeholder seks HSS hulsave i de mest almindelige internationale diametre, herunder tilbehør til elektrikere. Den leveres i en klar plastboks, der beskytter mod snavs og skader. Der er vedhæftet en brugsanvisning. indsats af hulsav LS 35 er mulig i forbindelse med adapter LSA og underlagsskive. indvendig sekskantnøgle, 4 mm og kompressionsfjederen fås ikke enkeltvis, men kun i set.

Egenskab:

  • Pferd-type: LS-SO 9 E-1
  • Breddemål: 156 mm
  • Længde metrisk: 219 mm
  • Højde: 60 mm

Fordel:

  • Økonomisk savning af runde gennemføringer.
  • Ingen rasling takket være variabel tandafstand.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.
  • God spånafgang.
  • Praktisk centrering og føring af hulsav gennem den udskiftelige HSS centreringsbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Spænd centrerbor'en fast i hullets aksel, og sørg for, at den stikker mindst 3 mm (1/8″) ud over tænderne på hulsav'en. Brug om muligt en skæreolie af høj kvalitet ved savning af metaller. Dette fremmer en jævn drift og forlænger hulsav'ens levetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. HSS hulsave er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Sørg for, at alle tænder kommer jævnt til indsats. Undgå pendulbevægelser under savning for at forhindre huller i tænderne. Undgå overophedning.
  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Kunststof
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål

Bemærk:

  • Ved brug af akselforlængere må de anbefalede hastigheder for hulsave ikke overskrides. Risiko for uheld!

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven