Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Med CC-GRIND ROBUST tilbyder Pferd det moderne, kraftfulde og ergonomiske alternativ til skrubning, reoler og fiberskive. slibeskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj slibeeffektivitet og maksimal levetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: CC SLIBNING ROBUST
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Keramik korn Co.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Hurtigste arbejdsfremskridt takket være meget aggressiv slibemiddel.
- Glasfiberforstærket plastbæreplade garanterer en lige så robust og sikker indsats.
- Meget mere ergonomisk end en grovslibningsskive: Støj, vibrationer og støv reduceres betydeligt. Derudover opnås en meget bedre overflade.
- Sammenlignet med ventilatorskiver kan der opnås flade overflader på grund af dimensionsstabiliteten.
- I modsætning til fiberslibere deformerer CC-SLIBNINGEN ikke ROBUST selv under ekstreme vejrforhold og er betydeligt mere robust i Rough indsats.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Trim CC-SLIBNINGEN ROBUST på skarpe metalkanter, filer eller med vendeskærsplatte. Fræsning må kun udføres med en vinkel på 45 grader. Anbring forsigtigt værktøjet, og øg trykket, indtil der dannes en spån. Hold trykket, indtil værktøjet er indstillet til den ønskede dimension. For at opnå optimal ydeevne skal du bruge en flad angrebsvinkel. Må kun bruges med overfladen, ikke egnet til rundslibning. Vælg CC-GRIND ROBUST SG STEELOX til afgratning.
- Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål