Beskrivelse:
Rhomboid-formen gør det nemt at redigere svært tilgængelige områder som f.eks. hjørner. Blokkene kan krympes efter ønske med en diamantskæreskive og tilpasses til bearbejdningsopgave. Poliflex finslibeværktøjer af PUR-bindingen er fremstillet med grøn siliciumcarbid (SiC). PUR-bindingen er en meget blød binding, der fås i to hårdhedsgrader (PUR-W, PUR-MH). Det er homogent intersperseret med slibende korn. set lavet af 9 forskellige Poliflex blokke PUR. 3 blokke hver i kornstørrelse 60 (grov), 120 (medium) og 240 (fin).
Egenskab:
- Pferd-type: PSO 11560
- Breddemål: 150 mm
- Længde metrisk: 285 mm
- Højde: 60 mm
Fordel:
- Salgsfremmende display boks.
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Køligere, meget blød slibning på grund af åben struktur og elastisk binding.
- Opnå et fint, mat snit.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-15 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Støbestål
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.