PoLiFlex slibestift spidskonform Ø 10x20 mm aksel Ø 3 mm binding TX A120

Art.-nr.: 4007220298114
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220298114
EAN/GTIN 4007220298114
Producentnummer 41310612
L-nummer L51100 29

Betegnelse

Beskrivelse:

Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af binding TX er fremstillet med normal korund. På grund af tekstilstofindlæggene er TX bindingen en meget hård, stabil binding. Velegnet til indsats på kanter. slibestift i spids bueform til finslibning af indvendige radier, konturer og overgange.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 57200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 38000 RPM
  • Form: spidsbue
  • Breddemål: 20 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Længde, aksel: 30 mm
  • Indbinding: TX

Fordel:

  • Opnå et fint, mat snit.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
  • Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven