Beskrivelse:
Poliflex finslibeværktøjer er fremstillet med høj dimensionsnøjagtighed, fremragende kvalitet konsistens og stramme dimensionstolerancer. De er ideelle til finslibning, strukturering og forberedelse af polerarbejde og bruges meget ofte i værktøj og skimmelfremstilling. Poliflex finslibeværktøjer af binding TX er fremstillet med normal korund. På grund af tekstilstofindlæggene er TX bindingen en meget hård, stabil binding. Velegnet til indsats på kanter. slibestift i spids bueform til finslibning af indvendige radier, konturer og overgange.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 28600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 19000 RPM
- Form: spidsbue
- Breddemål: 32 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 80
- Længde, aksel: 40 mm
- Indbinding: TX
Fordel:
- Opnå et fint, mat snit.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og høj udtagningshastighed.
- Maksimal arbejdskomfort på grund af præcis koncentricitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Afhængigt af anvendelsen, profil med en dressing diamant eller med keramiske drejesten ved lav omdrejningstal. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s..
- Behandling af opgaver: Trinvis finslibning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Akslens spændelængde skal være mindst 10 mm.