værktøjsholder til slibeværktøj med boring Ø 20 mm spændeområde 10 mm aksel - Ø 12 mm

Art.-nr.: 4007220297674
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220297674
EAN/GTIN 4007220297674
Producentnummer 42400012
L-nummer L51050 508

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Velegnet værktøjsholder til POLINOX kompakte slibehjul, POLINOX slibesten, Poliflex finslibesten, filtskiver og kludringe.

Egenskab:

  • Pferd-type: BO 12/20 10-50
  • Spændeområde på: 10 mm
  • Spændeområde op til: 50 mm
  • Egnet til boring Ø [mm]: 20
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø metrisk skaft: 12 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 35 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven