Slibebåndsrulleholder SRH Opbevaring af op til 5 ruller velegnet til vægmontering

Art.-nr.: 4007220297568
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220297568
    EAN/GTIN 4007220297568
    Producentnummer 42990007
    L-nummer L51050 683

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    holder til vægmontering til opbevaring og afrivning til den ønskede længde efter behov. Med SRH 5 versionen kan forskellige rullestørrelser kombineres efter ønske. Velegnet til rullebredde 25, 38, 40, 50 mm og rullediameter 260 mm.

    Egenskab:

    • Antal, roller: 5 stk.
    • Egnet til Ø metrisk: 260
    • Egnet til bredde [mm]: 25, 38, 40, 50

    Fordel:

    • Muliggør korrekt opbevaring af slibebåndsruller.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven