POLINOX ikke-vævede håndpuder PVSK 154x224 mm SiC 400 til fin formaling og finish

Art.-nr.: 4007220294659
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220294659
EAN/GTIN 4007220294659
Producentnummer 44697640
L-nummer L51050 851

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til finslibning på små til store overflader og konturer samt rengøring af metaller og lak ved håndslibning. Opnå matte og semi-glansoverflader. Meget åben struktur.

Egenskab:

  • Breddemål: 150 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Længde metrisk: 225 mm
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Nå svært tilgængelige steder.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Skær om nødvendigt til det ønskede mål.
  • Behandling af opgaver: Rengøring; gradvis finslibning; skrubning; teksturering (frosting, linjefrosting og satinering);
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Sten
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven