Burrelåsbånd-plade af universel korund KR Ø 125 mm A80 til vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220294376
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220294376
    EAN/GTIN 4007220294376
    Producentnummer 42871208
    L-nummer L51050 99

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Burrelåslukningbånd er velegnede til slibning større overflader. indsats on Contours er også muligt takket være det fleksible system med burrelåslukningkanter og burrelåslukningkantholder. Med burrelåslukningholderen kan burrelåslukningskiver bruges på kommercielt tilgængelige hastighedsjusterbare eller langsomme vinkelslibere med M14 montering. Til universelle slibeopgaver fra grov til finslibning i industrien og håndværk. indsats on Contours er også muligt takket være det fleksible system med burrelåslukningkanter og burrelåslukningkantholder. Med burrelåslukningholderen kan burrelåslukningskiver bruges på kommercielt tilgængelige hastighedsjusterbare eller langsomme vinkelslibere med M14 montering.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 4850 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr: 4600 RPM
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 125 mm
    • Kornstørrelse: 80

    Fordel:

    • Universelt egnet til næsten alle materialer.
    • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
    • Hurtigt værktøjsskift takket være burrelåslukningsystem.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: De bedste sliberesultater opnås med hastighedsstyrede vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
    • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Støbestål
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst burrelåslukningholder separat.

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
    • Placer burrelåslukningstrimler centralt på holder.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven