Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Betjening af drevet er let at bruge. 1 m udgang og 3 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 600 watt
- Omdrejningstal: 22000 RPM
- Spændetang: 7
- Ventildesign: Arm
- Version: Uden forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,95 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 205 mm
- Antal oliedråber [min]: 5 dråber
- Nettovægt: 1 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Nem at styre ved medium kraft.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.