PG 3/250S 25,000 o/min./225 W slibemaskine til luftrør

Art.-nr.: 4007220286340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220286340
EAN/GTIN 4007220286340
Producentnummer 80107060
L-nummer L51700 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Drevet har en indbygget centrifugalregulator. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. 3 m forsyningsluftslange med gevindtilslutning1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. Trykluftdrevet med skydeventil imponerer med sit kompakte design.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 225 watt
  • Omdrejningstal: 25000 RPM
  • Spændetang: 5
  • Ventildesign: Tryk på
  • Breddemål: 32 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,21 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,49 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 162 mm
  • Antal oliedråber [min]: 3 dråber
  • Nettovægt: 0,37 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
  • Udsugningsluftafgang: Forrest
  • Højde: 32 mm

Fordel:

  • På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
  • Det kompakte design giver nem adgang.
  • Aktuatoren er velegnet som glideventilversion til den længere indsats.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven