• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Præcis nålefilsæt 12 dele i rulletaske 160 mm Swiss bat 2, medium fin

Art.-nr.: 4007220284186
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220284186
EAN/GTIN 4007220284186
Producentnummer 12314084
L-nummer L51180 47
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning. De flade profiler med runde kanter (113), fladstumpede profiler med runde kanter (114) og rundoval fugletunge (115) fås ikke enkeltvis, men kun i set.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 12 stk.
  • Pferd-type: 266/16
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 160 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Leveres i PVC rullepose.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven