Precision Riffel filsæt Type 670 190mm Swiss Hieb 0, grov

Art.-nr.: 4007220281512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Præcisionsriffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220281512
EAN/GTIN 4007220281512
Producentnummer 19506702
L-nummer L51130 225

Betegnelse

Beskrivelse:

Ripple-filer og makuleringsmaskiner har en central aksel og har en Schweizer-skæring i begge ender. De kan bruges til en lang række anvendelser til bearbejdning af de mindste komponenter, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, smedning eller til gravering af en lang række overflader. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af ripple-filer. Tværsnit til grov præcisionsbearbejdning. riffelfil 653 fås ikke enkeltvis, men kun på set.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 8 stk.
  • Pferd-type: 670
  • Skråstreg: 0
  • Længde metrisk: 190 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden en ripple filholder.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Leveringsomfang:

  • Leveres i en plastikpose, der beskytter mod snavs, korrosion og skader.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven