Beskrivelse:
Ripple-filer og makuleringsmaskiner har en central aksel og har en Schweizer-skæring i begge ender. De kan bruges til en lang række anvendelser til bearbejdning af de mindste komponenter, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, smedning eller til gravering af en lang række overflader. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af ripple-filer. Tværsnit til grov præcisionsbearbejdning. Korrugationsfilerne er ikke tilgængelige enkeltvis, men kun i set.
Egenskab:
- Antal, indhold: 8 stk.
- Pferd-type: 575
- Skråstreg: 0
- Længde metrisk: 150 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden en ripple filholder.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Leveres i en plastikpose, der beskytter mod snavs, korrosion og skader.