Præcist mobiltelefonsæt 5-delt 215 mm Swiss Hieb 1, medium

Art.-nr.: 4007220281444
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Handyfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220281444
    EAN/GTIN 4007220281444
    Producentnummer 19503203
    L-nummer L51180 161

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Nålefillignende præcisionsfiler. De er velegnede til bearbejdning af de mindste og svært tilgængelige punkter på metaller og plast, f.eks. i værktøj- og formfremstilling til efterbehandling af presse-, smednings- og støbeværktøjer. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af mobiltelefonfiler. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning.

    Egenskab:

    • Antal, indhold: 5 stk.
    • Pferd-type: 320
    • Skråstreg: 1
    • Længde metrisk: 215 mm

    Fordel:

    • Præcis form i et smalt, fint design.
    • Kør meget skarpt.
    • Høj robusthed giver mulighed for højere arbejdstryk.
    • Kan bruges uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Plast
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Leveringsomfang:

    • Leveres i en plastikpose, der beskytter mod snavs, korrosion og skader.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven