Beskrivelse:
Nålefillignende præcisionsfiler. De er velegnede til bearbejdning af de mindste og svært tilgængelige punkter på metaller og plast, f.eks. i værktøj- og formfremstilling til efterbehandling af presse-, smednings- og støbeværktøjer. Tværsnit til meget grov præcisionsbearbejdning.
Egenskab:
- Pferd-type: 305
- Form: Halvrund
- Breddemål: 12 mm
- Skråstreg: 00
- Længde metrisk: 215 mm
- Højde: 3,5 mm
Fordel:
- Præcis form i et smalt, fint design.
- Kør meget skarpt.
- Høj robusthed giver mulighed for højere arbejdstryk.
- Kan bruges uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Plast
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)