• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Precision-mobiltelefonfil ca. 215 mm Swiss bat 00, meget grov

Art.-nr.: 4007220280959
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
Pris for 12 styk: 958,92 DKK
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Handyfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220280959
Kopier
EAN/GTIN 4007220280959
Kopier
Producentnummer 19334201
Kopier
L-nummer L51130 215
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Nålefillignende præcisionsfiler. De er velegnede til bearbejdning af de mindste og svært tilgængelige punkter på metaller og plast, f.eks. i værktøj- og formfremstilling til efterbehandling af presse-, smednings- og støbeværktøjer. Tværsnit til meget grov præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 304
  • Form: Rund
  • Skråstreg: 00
  • Længde metrisk: 215 mm
  • Ø udvendig metrisk: 6,5 mm

Fordel:

  • Præcis form i et smalt, fint design.
  • Kør meget skarpt.
  • Høj robusthed giver mulighed for højere arbejdstryk.
  • Kan bruges uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, kantbearbejdning (affasning, filet)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Plast
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)