Præcisionsstartsfil Flachstumpf 150 mm Swiss bat 1, medium

Art.-nr.: 4007220279670
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220279670
EAN/GTIN 4007220279670
Producentnummer 19300153
L-nummer L51130 175

Betegnelse

Beskrivelse:

Små, praktiske filer til indsats på filigran komponenter. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 800
  • Form: Rodfiler, flad-sløv
  • Breddemål: 18 mm
  • Skråstreg: 1
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Højde: 4 mm

Fordel:

  • Lille og praktisk design.
  • Særligt velegnet til bearbejdning af små og sarte emner.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven