Precision Riffel-fil type 544 150 mm Swiss Hieb 2, medium-fin

Art.-nr.: 4007220278062
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
    Produkttype Præcisionsriffelfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220278062
    EAN/GTIN 4007220278062
    Producentnummer 19205444
    L-nummer L51180 253

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Ripple-filer og makuleringsmaskiner har en central aksel og har en Schweizer-skæring i begge ender. De kan bruges til en lang række anvendelser til bearbejdning af de mindste komponenter, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, smedning eller til gravering af en lang række overflader. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning. riffelfil af længde 180 mm (medium version).

    Egenskab:

    • Pferd-type: 544
    • Breddemål: 3,2 mm
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 150 mm

    Fordel:

    • Kan bruges med eller uden en ripple filholder.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven