Precision Riffel-fil type 542 150 mm Swiss Hieb 2, medium-fin

Art.-nr.: 4007220278000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Præcisionsriffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220278000
EAN/GTIN 4007220278000
Producentnummer 19205424

Betegnelse

Beskrivelse:

Ripple-filer og makuleringsmaskiner har en central aksel og har en Schweizer-skæring i begge ender. De kan bruges til en lang række anvendelser til bearbejdning af de mindste komponenter, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, smedning eller til gravering af en lang række overflader. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning. riffelfil af længde 180 mm (medium version).

Egenskab:

  • Pferd-type: 542
  • Breddemål: 3 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 150 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden en ripple filholder.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven