Beskrivelse:
CORRADI Escapement-filer bruges til at udføre de fineste, delikate bearbejdningsopgaver, til at opnå de fineste overflader, til at rette værktøjsformer og til fint efterbehandlingsarbejde i præcisionsmekanik, smykker og urindustrien. De har høj præcision former, de fineste strøg og fås i de mindste størrelser. Tværsnit til meget fin præcisionsbearbejdning.
Egenskab:
- Pferd-type: 258
- Form: Halvrund
- Breddemål: 3,7 mm
- Skråstreg: 4
- Længde metrisk: 40 mm
- Ø metrisk skaft: 2,2 mm
- Højde: 1,3 mm
- Længde, i alt: 140 mm
- Længde, aksel: 90 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)