Præcisionsnålefil semi-brum 180 mm Swiss bat 0, grov

Art.-nr.: 4007220274675
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220274675
EAN/GTIN 4007220274675
Producentnummer 12808182
L-nummer L51130 154

Betegnelse

Beskrivelse:

De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. Tværsnit til grov præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 108
  • Form: Halvrund
  • Breddemål: 6 mm
  • Skråstreg: 0
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Ø metrisk skaft: 3,5 mm
  • Højde: 2 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven