Beskrivelse:
De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning. De flade profiler med runde kanter (113), fladstumpede profiler med runde kanter (114) og rundoval fugletunge (115) fås ikke enkeltvis, men kun i set.
Egenskab:
- Antal, indhold: 12 stk.
- Pferd-type: NFB 125
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 160 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Leveres i praktisk plastboks.