Nålefilholder type 211 plast, hurtig frigørelseshæfte 100 mm til nålefil Ø 3 - 4.5 mm (10)

Art.-nr.: 4007220267783
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220267783
EAN/GTIN 4007220267783
Producentnummer 12299004
L-nummer L51060 239

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Pferd tilbyder hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler, diamantfiler samt mindre værksteds- og præcisionsfiler. De muliggør hurtig og nem fastspænding af filer i skaft. Quick-release hæfteklammer til nålefiler med fiskeridiameter 3-4.5 mm. Praktisk og let.

Egenskab:

  • Pferd-type: NFH 211
  • Egnet til Ø metrisk: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven