COMBIDISC støtteskive hård til CD-system Ø 38 mm SBH med skaft Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220266786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220266786
    EAN/GTIN 4007220266786
    Producentnummer 42721381
    L-nummer L51100 167

    Betegnelse

    Udførelse:

    • H (hård)

    Beskrivelse:

    Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

    Egenskab:

    • Pferd-type: SBH
    • Spændesystem: System CD
    • O/MIN., maks.: 25000 RPM
    • Udførelse: H (hård)
    • Breddemål: 0 mm
    • Ø udvendig metrisk: 38 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Længde, aksel: 40 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven