COMBIDISC støtteskive blød til CD-system Ø 38 mm SBH med aksel Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220266762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220266762
    EAN/GTIN 4007220266762
    Producentnummer 42721383
    L-nummer L51100 96

    Betegnelse

    Udførelse:

    • W (blød)

    Beskrivelse:

    Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

    Egenskab:

    • Pferd-type: SBH
    • Spændesystem: System CD
    • O/MIN., maks.: 25000 RPM
    • Udførelse: W (blød)
    • Breddemål: 0 mm
    • Ø udvendig metrisk: 38 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Længde, aksel: 40 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven