COMBIDISC-sæt 22-tlg. Ø 50 mm

Art.-nr.: 4007220265918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220265918
EAN/GTIN 4007220265918
Producentnummer 42790050
L-nummer L51100 438

Betegnelse

Beskrivelse:

set lavet af forskellige COMBIDISC værktøjer med en diameter på 50 mm.

Egenskab:

  • Pferd-type: COMBIDISC SÆT 50
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm

Fordel:

  • At lære at kende og teste det omfattende system.
  • Koordineret forvalg af de mest almindelige varianter.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
  • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst værktøjsholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven