diamantfil til håndholdt udstyr rund Ø2,0x50mm aksel - Ø3 mm D126 (medium) komplet

Art.-nr.: 4007220257449
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Diamantfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220257449
    EAN/GTIN 4007220257449
    Producentnummer 15653352
    L-nummer L51060 441

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamantfiler til håndholdte arkiveringsenheder er velegnede til brug i hånd- og maskinapplikationer. Diameteren af diamantfilerne er 3 mm.

    Egenskab:

    • Form: Rund
    • Belægning: Fuldført
    • Breddemål: 2 mm
    • Kornstørrelse: D 126
    • Længde, pude: 15 mm
    • Længde, i alt: 50 mm

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
    • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Slibende materialer
      • Case stål
      • Ferrit (magnetisk materiale)
      • Glas
      • Grafit og elektrocarbon
      • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Teknisk keramik
      • Værktøjsstål
      • Hårdmetal

    Leveringsomfang:

    • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven