diamantfil til håndholdt enhed fladt. 3,0x1,0x50 mm aksel - Ø3 mm D126 (medium) på begge sider

Art.-nr.: 4007220256930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Diamantfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220256930
EAN/GTIN 4007220256930
Producentnummer 15653112
L-nummer L51130 37

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamantfiler til håndholdte arkiveringsenheder er velegnede til brug i hånd- og maskinapplikationer. Diameteren af diamantfilerne er 3 mm.

Egenskab:

  • Form: Flad/stump
  • Belægning: På begge sider
  • Breddemål: 3 mm
  • Kornstørrelse: D 126
  • Højde: 1 mm
  • Længde, pude: 15 mm
  • Længde, i alt: 50 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven