Slibeblok 100x24 mm SBL til harpikslimet diamant/CBN slibehjul

Art.-nr.: 4007220255605
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220255605
EAN/GTIN 4007220255605
Producentnummer 68402413
L-nummer L51220 34

Betegnelse

Beskrivelse:

Slibeblokken bruges til at genoprette skæreevnen for harpiksbundet diamant- og CBN-slibehjul (f.eks. efter behandling med diamantværktøj). Slibeblokken gennemvædes først med kølemiddel og tilføres derefter manuelt eller ved hjælp af en anordning. Slibning af slibeblokken vil genoprette slibeskivens skæreevne meget hurtigt.

Egenskab:

  • Breddemål: 24 mm
  • Længde metrisk: 100 mm
  • Højde: 13 mm

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven