Håndbørste til svejsninger HBK 3 rækker tråd af rustfrit stål-Ø 0,35 mm

Art.-nr.: 4007220245200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220245200
EAN/GTIN 4007220245200
Producentnummer 43698011
L-nummer L51510 614

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. På grund af V-formen er den velegnet til rengøring, rengøring og rustdannelse af filet og V-sømme. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader

Egenskab:

  • Antal, rækker: 3
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
  • Længde, fræsning: 35 mm
  • Længde, i alt: 290 mm

Fordel:

  • Meget god korrosionsbestandighed.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengør; fjernelse af rust; fjern pletter; fjern oxidlag; fjernelse af maling; skrubbearbejde; filetbearbejdning
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven