Beskrivelse:
Pferd-hårdmetal-trimmerstifter er ideelle til nivellering af overskydende højder som f.eks. svejsninger. Takket være det ikke-takkede område kan svejsningen justeres til niveauet af den omgivende overflade uden at beskadige den. Kopifræsestifter anvendes især til reparation af skære- og stanseknive i værktøj- og formfremstilling. Tungstencarbid kopifræsestifter med MIKRO tænder er specielt udviklet til finbearbejdning og producerer en høj overfladekvalitet. Næsten alle materialer op til en hårdhed på 68 HRC kan bearbejdes. fræsestift i form af en butt kegle, konisk mod akslen. WKN vinkel fræsestifter er særligt velegnede til bearbejdning af stansningsværktøjer, der anvendes til aluminiumsbearbejdning.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 24000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 18000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 18000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 18000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 30000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 24000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 24000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 24000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 30000 RPM
- Tænding: MICRO
- Ø udvendig metrisk: 8 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 4 °
- Længde, struktur: 7 mm
- Længde, savtakket: 26 mm
- Længde, i alt: 73 mm
Fordel:
- Lang værktøjslevetid og høj overfladekvalitet.
- Det tandfri område sikrer optimal konturstyring og beskytter emnet mod beskadigelse.
- Reduktion af behandlingstider.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Til præcis konturstyring kan der anvendes kopifræsestifter med styrehjælpemidler. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 6 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)