INOX spidsesæt 5-delt skaft-Ø 6 mm A30/46/60 til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220244401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220244401
EAN/GTIN 4007220244401
Producentnummer 33920215
L-nummer L51090 714

Betegnelse

Beskrivelse:

set indeholder fem INOX slibestifter med en akseldiameter på 6 mm i de mest almindelige former og dimensioner til de mest almindelige anvendelser.

Egenskab:

  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: Grov

Fordel:

  • Takket være den kølige slibning er den særligt velegnet til indsats på temperaturfølsomme materialer.
  • Høj slibekomfort på grund af lav vibration slibning.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Slibestifter INOX opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 35 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Bronze
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Specialstål (INOX)

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal henviser til en åben aksellængde på 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven