Beskrivelse:
Til aggressiv slibning med højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. COMBIDISC RS slibeblade er ideelle til slibning af reparationssvejsninger bagpå, f.eks. i tilfælde, riller og riller på motorer, samt til bearbejdning af svejsede brændplader. I modsætning til konventionelle slibeplader er slibepuden placeret i bunden af værktøjet, hvilket gør det muligt at arbejde på bagsiden.
Egenskab:
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9000 RPM
- Slibemiddel: CO-COOL af keramisk korn (RS-version)
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
- Kornstørrelse: 80
Fordel:
- Ideel til indsats på ekstremt svært tilgængelige steder.
- Behageligt og sikkert arbejde bagpå.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC Small-fiber slibemaskiner med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, lille trykluft - eller elektrisk vinkelsliber. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Før værktøjet til det punkt, der skal bearbejdes. Skub den ikke op til slibning, men træk den mod dig selv. Brug slibearkholder SBHR 20 eller SBHR 25 til optimal udnyttelse af slibefladen. Brug altid RS slibeplader med den angivne optimale omdrejningstal, og følg ikke de maksimalt tilladte hastigheder for holder SBHR 20 eller SBHR 25.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Titan
Leveringsomfang:
- Bestil venligst slibearkholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.