Beskrivelse:
Robotspindler fra Pferd er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder og de nyeste teknologiske standarder og er ideelle til stationære indsats i robotceller, værktøjsmaskiner og til installation i overførselslinjer. Fra generelle bearbejdningsopgaver til specielle opgaver tilbyder det omfattende PFERD-program den optimale kombination af innovative værktøjer og kraftfulde og holdbare robotspindler fra en enkelt kilde. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Robotspindlen er kendetegnet ved sin meget høje koncentricitet ved kontinuerlig brug. Den har en spændetang i rustfrit stål og et planetgear. Flash kobling, hastighedsdrossel, spændetang 6 mm, 1 skruenøgler EM SW 17 mm og DM SW 20/22 mm hver.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 380 watt
- Omdrejningstal: 1200 RPM
- Spændetang: 16
- Breddemål: 42 mm
- Omdrejningsretning: Højreløb
- Udvendig Ø tilførselsluftslange: 10 mm
- Indvendig Ø udstødningsslange: 12 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,71 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,51 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 201 mm
- Antal oliedråber [min]: 4 dråber
- Nettovægt: 1415 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 42 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Dobbeltspindellejer for længere værktøjslevetid.
- Højt moment pga. planetgear.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.