Beskrivelse:
Robotspindler fra Pferd er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder og de nyeste teknologiske standarder og er ideelle til stationære indsats i robotceller, værktøjsmaskiner og til installation i overførselslinjer. Fra generelle bearbejdningsopgaver til specielle opgaver tilbyder det omfattende PFERD-program den optimale kombination af innovative værktøjer og kraftfulde og holdbare robotspindler fra en enkelt kilde. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Robotspindlen er kendetegnet ved sin meget høje koncentricitet ved kontinuerlig brug. Den har en spændeholder i rustfrit stål. Flash kobling, spændetang 6 mm, 2 nøgle EM SW 14 mm.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 320 watt
- Omdrejningstal: 37000 RPM
- Spændetang: 21
- Breddemål: 30 mm
- Omdrejningsretning: Venstreløb
- Udvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,8 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,6 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 156 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0456 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 30 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Dobbeltspindellejer for længere værktøjslevetid.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.