Beskrivelse:
Robotspindler fra Pferd er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder og de nyeste teknologiske standarder og er ideelle til stationære indsats i robotceller, værktøjsmaskiner og til installation i overførselslinjer. Fra generelle bearbejdningsopgaver til specielle opgaver tilbyder det omfattende PFERD-program den optimale kombination af innovative værktøjer og kraftfulde og holdbare robotspindler fra en enkelt kilde. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Robotspindlen er kendetegnet ved sin meget høje koncentricitet ved kontinuerlig brug. Den har en spændeholder i rustfrit stål. Flash kobling, spændetang 3 mm, 2 nøgle DM SW 6/8 mm.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydeevne uden olie: 100 watt
- omdrejningstal uden olie: 100000 RPM
- Spændetang: 15
- Breddemål: 30 mm
- Omdrejningsretning: Højreløb
- Udvendig Ø tilførselsluftslange: 4 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,32 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,32 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
- Længde metrisk: 93,5 mm
- Nettovægt: 0296 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 2,7 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 30 mm
Fordel:
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
Bemærk:
- Drevet betjenes uden olie.