POS Rundbørste knudret RBG Ø76x6 mm Skaft-Ø6 mm Rustfrit ståltråd-Ø0,35

Art.-nr.: 4007220233955
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220233955
    EAN/GTIN 4007220233955
    Producentnummer 43198010
    L-nummer L51510 620

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aggressiv børste til rengøring og rustdannelse samt til svejsesømbearbejdning. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader

    Egenskab:

    • Antal, fletninger: 18 stk.
    • Emballage: POS-emballage
    • O/MIN., maks.: 25000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 16300 RPM
    • Breddemål: 6 mm
    • Registreringssystem: Skaft
    • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
    • Ø udvendig metrisk: 76 mm
    • Ø metrisk skaft: 6 mm
    • Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
    • Længde, fræsning: 16 mm
    • Længde, i alt: 42 mm

    Fordel:

    • børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
    • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. riller og fordybninger.
    • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
    • Meget god korrosionsbestandighed.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 500 watt.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af pletter; Fjern oxidlag, fjernelse af maling, behandling af rodsømme, behandling af svejsesømme, behandling af fillet søm
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Koboltbaserede legeringer
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Høj varmebestandige materialer
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
      • Specialstål (INOX)
      • Titan
      • Titanlegeringer

    Bemærk:

    • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven