Beskrivelse:
Pferd tilbyder et bredt udvalg af slibemiddel værktøjer til understøttelse af bearbejdning af forskellige emnegeometrier og materialer. De består af et bæremateriale, en grundbinding og en dækbinding til fastgørelse af slibekornene. Afhængig af kornstørrelse kan der opnås en høj materialefjernelse eller en meget fin overfladefinish med værktøjer fremstillet af slibemiddel på et underlag. De tilgængelige bærematerialer adskiller sig i deres egenskaber som slidstyrke, fleksibilitet og slitage. Valget af passende støtte vil tilpasse slibeværktøj'en til kravene i den påtænkte anvendelse: Papir kan findes i træbearbejdningsindustrien og i håndværk, for eksempel i tømrere, malere og lakker, stof anvendes hovedsageligt til metalforarbejdning, og vulkaniseret fiber er meget slidstærk og i forskellige tykkelser anvendes hovedsageligt til fremstilling af fiberslibere. set indeholder ti slibeark af den stofblå version med slibemiddel korund A i forskellige kornstørrelser. Det blå stof er det omkostningseffektive alternativ til normal brug, når der arbejdes på malede overflader på træ og metaller. Bladstof svarer til ISO 21948.
Egenskab:
- Pferd-type: set BG BL 230x280 A .
- Breddemål: 230 mm
- Længde metrisk: 280 mm
Fordel:
- God klæbeevne på stabilt stof.
- God slibeevne.
- Høj rivestyrke med optimal kvalitet.
- Lær at kende og teste det omfattende program.
- Matchede forvalg af de mest almindelige kornstørrelser fra grov til mellemfin.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Hvis det er nødvendigt, rives til det ønskede mål.
- Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink