POLICLEAN PLUS PCLD Rengøringsflies Ø 125x13 mm Ø 22,3 mm boring Ø 22,3 mm til grov rengøring (1)

Art.-nr.: 4007220232316
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220232316
EAN/GTIN 4007220232316
Producentnummer 44698004
L-nummer L51050 1701

Betegnelse

Udførelse:

  • PCLD PLUS

Beskrivelse:

rengøringsskind er limet på en bæreplade af glasstof. Det betyder, at POLICLEAN-diske kan bruges til ansigtsslibning. Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 5000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7000 RPM
  • Udførelse: PCLD PLUS
  • Breddemål: 13 mm
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm

Fordel:

  • PLUS-versionen (blå) har betydeligt højere udtagningshastigheder med en meget god levetid og er meget aggressiv.
  • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 30-35 m/s.. Anvendes fortrinsvis på langsomme vinkelslibere.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.