Beskrivelse:
Robotspindler fra Pferd er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder og de nyeste teknologiske standarder og er ideelle til stationære indsats i robotceller, værktøjsmaskiner og til installation i overførselslinjer. Fra generelle bearbejdningsopgaver til specielle opgaver tilbyder det omfattende PFERD-program den optimale kombination af innovative værktøjer og kraftfulde og holdbare robotspindler fra en enkelt kilde. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Robotspindlen er kendetegnet ved sin meget høje koncentricitet ved kontinuerlig brug. Flash kobling, spændetang 3 mm, 1 nøgler hver EM SW 9 mm og EM SW 10 mm.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 110 watt
- Omdrejningstal: 80000 RPM
- Spændetang: 23
- Breddemål: 17,2 mm
- Omdrejningsretning: Højreløb
- Udvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,2 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,18 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
- Længde metrisk: 102,5 mm
- Antal oliedråber [min]: 1 dråber
- Nettovægt: 0,11 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 17,2 mm
Fordel:
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Høje hastigheder med et lille design.
- Dobbeltspindellejer for længere værktøjslevetid.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.