Beskrivelse:
Pferd tilbyder et bredt udvalg af slibemiddel værktøjer til understøttelse af bearbejdning af forskellige emnegeometrier og materialer. De består af et bæremateriale, en grundbinding og en dækbinding til fastgørelse af slibekornene. Afhængig af kornstørrelse kan der opnås en høj materialefjernelse eller en meget fin overfladefinish med værktøjer fremstillet af slibemiddel på et underlag. De tilgængelige bærematerialer adskiller sig i deres egenskaber som slidstyrke, fleksibilitet og slitage. Valget af passende støtte vil tilpasse slibeværktøj'en til kravene i den påtænkte anvendelse: Papir kan findes i træbearbejdningsindustrien og i håndværk, for eksempel i tømrere, malere og lakker, stof anvendes hovedsageligt til metalforarbejdning, og vulkaniseret fiber er meget slidstærk og i forskellige tykkelser anvendes hovedsageligt til fremstilling af fiberslibere. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af cylindriske slibemuffer til universel indsats fra grov til finslibning samt en egnet slibetylleholder.
Egenskab:
- Pferd-type: SET 1020 A
- Breddemål: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 10 mm
Fordel:
- Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
- Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.
- Lær at kende og teste det omfattende program.
- Koordineret forvalg af de mest almindelige kornstørrelser.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nem udskiftning af slibeskiverne skal du trække dem af og på ved at dreje dem lidt med uret. Lad slibetylleholder sidde fast i værktøjsdrevet. For at sikre, at slibetylle'en er korrekt placeret, skal du holde øje med slibebøsningens minimumshastighed. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20-30 m/s. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Lad ikke slibemufferne stikke ud over slibetylleholder'en.