MST 32 DV grov Mærkningspen MST 32 DV Grov Frekvens: 32.000 slag/min.

Art.-nr.: 4007220231098
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220231098
EAN/GTIN 4007220231098
Producentnummer 80600150
L-nummer L51050 1415

Betegnelse

Udførelse:

  • grov

Beskrivelse:

markeringsstift med høj løftefrekvens er velegnet til påføring af markeringer og markeringer. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Den pneumatiske aktuator med roterende ventil skal bruges sammen med olie. 2.5 m forsyningsslange med 1/4″ gevindforbindelse og gevindmuffe (STGI), hårdmetalgraveringsnål. Versionen har en grov graveringsnål.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ventildesign: Drej
  • Version: Grov
  • Nålebredde: G (grov)
  • Breddemål: 17 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,03 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,02 m³/min
  • Længde metrisk: 162 mm
  • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
  • Nettovægt: 0152 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4 mm
  • Udsugningsluftafgang: Forrest
  • Frekvens, til: 32000 slag/min.
  • Højde: 17 mm

Fordel:

  • På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
  • Meget høj løftefrekvens.
  • Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven