Luftmotor PMA 10/120 HV 12.000 omdrejninger pr. minut/950 watt

Art.-nr.: 4007220231043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220231043
    EAN/GTIN 4007220231043
    Producentnummer 80703150

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Trykluftmotoren har en din 10-tilslutning. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Den kraftige trykluftmotor er velegnet til stive forlængere med en din 10 motortilslutning. Drevet skal betjenes med olie og har en centrifugalregulator. Matchende udvidelser: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m drænslange og 2.5 m tilførselsluftslange med 1/2″ gevindtilslutning, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.

    Egenskab:

    • Ydelse: 950 watt
    • Omdrejningstal: 12000 RPM
    • Ventildesign: Arm
    • Breddemål: 46 mm
    • Luftforbrug, tomgang: 0,5 m³/min
    • Tilslutningskobling [din]: 10
    • Luftforbrug under belastning: 0,9 m³/min
    • Længde metrisk: 283 mm
    • Nettovægt: 1,2 kg
    • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
    • Udstødningsluft ud: Bag
    • Højde: 46 mm

    Fordel:

    • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
    • Ingen støvgener på emnesiden.
    • Trykluftdrevet med din 10 tilslutning er velegnet til den variable indsats med forskellige stive forlængere. Scan QR-koden for at lære mere om luftaktuatorer med din 10 tilslutning fra Pferd.
    • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
    • Meget kraftfuld i et kompakt design.

    Bemærk:

    • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven