Beskrivelse:
Trykluftmotoren har en din 10-tilslutning. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Den kraftige trykluftmotor er velegnet til stive forlængere med en din 10 motortilslutning. Drevet skal betjenes med olie og har en centrifugalregulator. Matchende udvidelser: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m drænslange og 2.5 m tilførselsluftslange med 1/2″ gevindtilslutning, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.
Egenskab:
- Ydelse: 1000 watt
- Omdrejningstal: 16000 RPM
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,7 m³/min
- Tilslutningskobling [din]: 10
- Luftforbrug under belastning: 0,9 m³/min
- Længde metrisk: 283 mm
- Nettovægt: 1,2 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Trykluftdrevet med din 10 tilslutning er velegnet til den variable indsats med forskellige stive forlængere. Scan QR-koden for at lære mere om luftaktuatorer med din 10 tilslutning fra Pferd.
- Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
- Meget kraftfuld i et kompakt design.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.