Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 10/120 V-HV 12.000 omdrejninger pr. minut/950 watt

Art.-nr.: 4007220231029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220231029
EAN/GTIN 4007220231029
Producentnummer 80101060
L-nummer L51050 1426

Betegnelse

Udførelse:

  • med forlænger

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Den indbyggede centrifugalregulator sikrer en konstant gennemtrækskraft. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/2″ udvendig, spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. Meget langt design, hvilket gør det særligt velegnet til arbejde i svært tilgængelige områder.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 950 watt
  • Omdrejningstal: 12000 RPM
  • Spændetang: 16
  • Ventildesign: Arm
  • Version: Med forlænger
  • Breddemål: 46 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,5 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,9 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 503 mm
  • Antal oliedråber [min]: 7 dråber
  • Nettovægt: 2047 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 46 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven