• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Pneumatisk lige slibemaskine PGAS 10/160 V-HV 16.000 omdrejninger pr. minut/1.000 watt

Art.-nr.: 4007220231012
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220231012
EAN/GTIN 4007220231012
Producentnummer 80101050
L-nummer L51050 1713
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • med forlænger

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Den indbyggede centrifugalregulator sikrer en konstant gennemtrækskraft. 1 m udstødning og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/2″ udvendig, spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. Meget langt design, hvilket gør det særligt velegnet til arbejde i svært tilgængelige områder.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 1000 watt
  • Omdrejningstal: 16000 RPM
  • Spændetang: 16
  • Ventildesign: Arm
  • Version: Med forlænger
  • Breddemål: 46 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,7 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,9 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 503 mm
  • Antal oliedråber [min]: 7 dråber
  • Nettovægt: 2047 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 13 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 46 mm

Fordel:

  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven